Motion
21321 DISCO DE PAPEL ABSORBENTE HÚMEDO 431Q  12" X NH 60 PESO C

3M
21321 WETORDRY PAPER DISC 431Q 12"XNH 60 C-WEIGHT

Disco de Papel Wetordry- 12 pulg. de Diámetro de Disco, Material Abrasivo de Carburo de Silicona, Material de Respaldo de Papel, 60 Grit, Color Negro
Artículo MI #02636735
No. Fabricante 21321 WETORDRY PAPER DISC 431Q 12"XNH 60 C-WEIGHT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
21321 WETORDRY PAPER DISC 431Q 12"XNH 60 C-WEIGHT

Disco de Papel Wetordry- 12 pulg. de Diámetro de Disco, Material Abrasivo de Carburo de Silicona, Material de Respaldo de Papel, 60 Grit, Color Negro
Artículo MI #02636735
No. Fabricante 21321 WETORDRY PAPER DISC 431Q 12"XNH 60 C-WEIGHT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    C
  • Disco Diámetro  
    12 pulg.
  • Diámetro total
    12 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Papel
  • Color
    Negro
  • Número de grano
    60
  • Número de stock del fabricante
    60650005006
  • Número de Upc del fabricante
    00051144213214
  • Número de orificios de vacío
    0
  • UPC_NO
    00051144213214

Descripción general

Descripción del fabricante
21321 DISCO DE PAPEL ABSORBENTE HÚMEDO 431Q
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El disco versátil se puede utilizar húmedo o seco sobre pintura, imprimación, revestimiento de gel, metal y madera
  • El soporte impermeable soporta aplicaciones húmedas para reducir la carga y un corte más rápido
  • El fuerte soporte de papel de peso C proporciona durabilidad para lijar a mano o a máquina
  • El mineral de carburo de silicio corta más rápido que el óxido de aluminio y produce un acabado más suave
  • El soporte adhesivo facilita la fijación a la lijadora orbital aleatoria
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"