Motion
7010307961

3M
7010307961

Cinturón de acabado y lijado recubierto - grano P120 , material de óxido de aluminio, material de soporte de tela, longitud del cinturón 72.0000 in, ancho del cinturón 2.0000 in
Artículo MI #02636762
No. Fabricante 7010307961
Precio10.02 USD/t.b.
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010307961

Cinturón de acabado y lijado recubierto - grano P120 , material de óxido de aluminio, material de soporte de tela, longitud del cinturón 72.0000 in, ancho del cinturón 2.0000 in
Artículo MI #02636762
No. Fabricante 7010307961

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio10.02 USD/t.b.

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Longitud de la correa
    72 pulg.
  • Ancho de la correa
    2 pulg.
  • Longitud total
    72 pulg.
  • Ancho general
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Desbarbado, acabado, rectificado, lijado
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Marrón
  • Número de grano
    P120
  • Número de stock del fabricante
    60440196941
  • Número de Upc del fabricante
    00051144263127
  • Cantidad del paquete
    25, 50
  • Tipos de productos
    Cinturón de tela
  • UPC_NO
    00051144263127

Descripción general

Descripción del fabricante
26312 CINTURÓN DE ROPA 341D
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La banda en forma de tubo se ajusta a los contornos interior y exterior para eliminar líneas de partición, imperfecciones y rebabas
  • El soporte de tela de peso X soporta el lijado y el amolado pesados
  • La unión de resina soporta altas temperaturas y presiones
  • El mineral abrasivo de óxido de aluminio resistente corta rápidamente y funciona bien en muchos sustratos
  • Las bandas se ajustan a un accesorio de rueda expansora de goma (se vende por separado) para su uso con una amoladora de matrices o una broca giratoria
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"