Motion
CORREA DE TELA 27426  340D  6"X48"50 X PESO

3M
27426 CLOTH BELT 340D 6"X48"50 X-WEIGHT

3M™ Cinturón de tela 340D, 50 de peso X, 6 x 48 pulgadas, Film-lok, Single-flex, 10 por interior, 20 por caja
Artículo MI #02636797
No. Fabricante 27426 CLOTH BELT 340D 6"X48"50 X-WEIGHT
Precio27.85 USD/t.b.
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
27426 CLOTH BELT 340D 6"X48"50 X-WEIGHT

3M™ Cinturón de tela 340D, 50 de peso X, 6 x 48 pulgadas, Film-lok, Single-flex, 10 por interior, 20 por caja
Artículo MI #02636797
No. Fabricante 27426 CLOTH BELT 340D 6"X48"50 X-WEIGHT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio27.85 USD/t.b.

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Longitud de la correa
    48 pulg.
  • Ancho de la correa
    6 pulg.
  • Longitud total
    48 pulg.
  • Ancho general
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Marrón
  • Número de grano
    P50
  • Número de stock del fabricante
    60440211674
  • Número de Upc del fabricante
    00051144274260
  • UPC_NO
    00051144274260

Descripción general

Descripción del fabricante
27426 CINTURÓN DE ROPA 340D
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El óxido de aluminio premium ofrece una mayor tasa de corte y vida útil del abrasivo
  • La construcción de capa abierta proporciona un mejor corte en todos los bosques y ayuda a evitar la carga
  • El soporte de tela pesada proporciona durabilidad para entornos de alta producción
  • El soporte lavable permite un uso repetido en sustratos de alta carga como el pino
  • La construcción de la unión de resina soporta el calor y la presión altos para una vida útil más larga
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"