Motion
CORREA DE TELA 27464  340D  4"X24"50 X PESO

3M
27464 CLOTH BELT 340D 4"X24"50 X-WEIGHT

3M™ Cinturón de tela 340D, 50 de peso X, 4 pulg. x 24 pulg., Fabri-lok, Single-flex, 5 por interior, 25 por caja
Artículo MI #02636800
No. Fabricante 27464 CLOTH BELT 340D 4"X24"50 X-WEIGHT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
27464 CLOTH BELT 340D 4"X24"50 X-WEIGHT

3M™ Cinturón de tela 340D, 50 de peso X, 4 pulg. x 24 pulg., Fabri-lok, Single-flex, 5 por interior, 25 por caja
Artículo MI #02636800
No. Fabricante 27464 CLOTH BELT 340D 4"X24"50 X-WEIGHT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Longitud de la correa
    24 pulg.
  • Ancho de la correa
    4 pulg.
  • Longitud total
    24 pulg.
  • Ancho general
    4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Marrón
  • Número de grano
    P50
  • Número de stock del fabricante
    60440211419
  • Número de Upc del fabricante
    00051144274642
  • UPC_NO
    00051144274642

Descripción general

Descripción del fabricante
27464 CINTURÓN DE ROPA 340D
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El óxido de aluminio premium ofrece una mayor tasa de corte y vida útil del abrasivo
  • La construcción de capa abierta proporciona un mejor corte en todos los bosques y ayuda a evitar la carga
  • El soporte de tela pesada proporciona durabilidad para entornos de alta producción
  • El soporte lavable permite un uso repetido en sustratos de alta carga como el pino
  • La construcción de la unión de resina soporta el calor y la presión altos para una vida útil más larga