Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoX
- Longitud de la correa24 pulg.
- Ancho de la correa3 pulg.
- Longitud total24 pulg.
- Ancho general3 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoRecubierto
- Material de apoyoPaño
- ColorMarrón
- Número de grano60
- Número de stock del fabricante60440211534
- Número de Upc del fabricante00051144274734
- UPC_NO00051144274734
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- El óxido de aluminio premium ofrece una mayor tasa de corte y vida útil del abrasivo
- La construcción de capa abierta proporciona un mejor corte en todos los bosques y ayuda a evitar la carga
- El soporte de tela pesada proporciona durabilidad para entornos de alta producción
- El soporte lavable permite un uso repetido en sustratos de alta carga como el pino
- La construcción de la unión de resina soporta el calor y la presión altos para una vida útil más larga
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.