Motion
CORREA DE TELA 27496  340D  3"X21"P100 X PESO

3M
27496 CLOTH BELT 340D 3"X21"P100 X-WEIGHT

3M™ Cinturón de tela 340D, 3 in x 21 in P100 peso X, 10 por interior 50 por caja
Artículo MI #02636806
No. Fabricante 27496 CLOTH BELT 340D 3"X21"P100 X-WEIGHT
Precio5.41 USD/t.b.
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
27496 CLOTH BELT 340D 3"X21"P100 X-WEIGHT

3M™ Cinturón de tela 340D, 3 in x 21 in P100 peso X, 10 por interior 50 por caja
Artículo MI #02636806
No. Fabricante 27496 CLOTH BELT 340D 3"X21"P100 X-WEIGHT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.41 USD/t.b.

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Longitud de la correa
    21 pulg.
  • Ancho de la correa
    3 pulg.
  • Longitud total
    21 pulg.
  • Ancho general
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Marrón
  • Número de grano
    P100
  • Número de stock del fabricante
    60440211476
  • Número de Upc del fabricante
    00051144274963
  • UPC_NO
    00051144274963

Descripción general

Descripción del fabricante
27496 CINTURÓN DE ROPA 340D
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El óxido de aluminio premium ofrece una mayor tasa de corte y vida útil del abrasivo
  • La construcción de capa abierta proporciona un mejor corte en todos los bosques y ayuda a evitar la carga
  • El soporte de tela pesada proporciona durabilidad para entornos de alta producción
  • El soporte lavable permite un uso repetido en sustratos de alta carga como el pino
  • La construcción de la unión de resina soporta el calor y la presión altos para una vida útil más larga