Motion
CORREA DE TELA 27499  340D  3"X21"50 X PESO

3M
27499 CLOTH BELT 340D 3"X21"50 X-WEIGHT

3M™ Cinturón de tela 340D, 3 in x 21 in 50 peso X, 25 por caja
Artículo MI #02636808
No. Fabricante 27499 CLOTH BELT 340D 3"X21"50 X-WEIGHT
Precio6.91 USD/t.b.
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
27499 CLOTH BELT 340D 3"X21"50 X-WEIGHT

3M™ Cinturón de tela 340D, 3 in x 21 in 50 peso X, 25 por caja
Artículo MI #02636808
No. Fabricante 27499 CLOTH BELT 340D 3"X21"50 X-WEIGHT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio6.91 USD/t.b.

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Longitud de la correa
    21 pulg.
  • Ancho de la correa
    3 pulg.
  • Longitud total
    21 pulg.
  • Ancho general
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Marrón
  • Número de grano
    P50
  • Número de stock del fabricante
    60440211401
  • Número de Upc del fabricante
    00051144274994
  • UPC_NO
    00051144274994

Descripción general

Descripción del fabricante
27499 CINTURÓN DE ROPA 340D
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El óxido de aluminio premium ofrece una mayor tasa de corte y vida útil del abrasivo
  • La construcción de capa abierta proporciona un mejor corte en todos los bosques y ayuda a evitar la carga
  • El soporte de tela pesada proporciona durabilidad para entornos de alta producción
  • El soporte lavable permite un uso repetido en sustratos de alta carga como el pino
  • La construcción de la unión de resina soporta el calor y la presión altos para una vida útil más larga