Especificaciones
Dimensions
- Peso de respaldoX
- Longitud de la correa60 pulg.
- Ancho de la correa2 pulg.
- Longitud total60 pulg.
- Ancho general2 pulg.
Details
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoRecubierto
- Material de apoyoPaño
- ColorMarrón
- Número de granoP60
- Número de stock del fabricante60440197394
- Número de Upc del fabricante00051144336401
- UPC_NO00051144336401
Descripción general
Descripción del fabricante
33640 CINTURÓN DE ROPA 341D
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- La banda en forma de tubo se ajusta a los contornos interior y exterior para eliminar líneas de partición, imperfecciones y rebabas
- El soporte de tela de peso X soporta el lijado y el amolado pesados
- La unión de resina soporta altas temperaturas y presiones
- El mineral abrasivo de óxido de aluminio resistente corta rápidamente y funciona bien en muchos sustratos
- Las bandas se ajustan a un accesorio de rueda expansora de goma (se vende por separado) para su uso con una amoladora de matrices o una broca giratoria