Motion
76436 DISCO ROLOC 963G TR 2"40 YN-PESO

3M
76436 ROLOC DISC 963G TR 2"40 YN-WEIGHT

Roloc™ Disco de tela - 2 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo cerámico, material de soporte de tela, grano 40 , color rojo
Artículo MI #02636834
No. Fabricante 76436 ROLOC DISC 963G TR 2"40 YN-WEIGHT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
76436 ROLOC DISC 963G TR 2"40 YN-WEIGHT

Roloc™ Disco de tela - 2 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo cerámico, material de soporte de tela, grano 40 , color rojo
Artículo MI #02636834
No. Fabricante 76436 ROLOC DISC 963G TR 2"40 YN-WEIGHT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    YN
  • Disco Diámetro  
    2 pulg.
  • Diámetro total
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Rojo
  • Número de grano
    40
  • Número de stock del fabricante
    60650019411
  • Número de Upc del fabricante
    00051144764365
  • Tipo de montaje
    Roloc™ TR de cambio rápido
  • Número de orificios de vacío
    0
  • UPC_NO
    00051144764365

Descripción general

Descripción del fabricante
76436 DISCO LOCAL 963G
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El grano abrasivo cerámico 3M™ está diseñado para una durabilidad y capacidad de corte excepcionales en acero al carbono y aceros para herramientas, lo que aumenta la productividad y reduce la fatiga del trabajador
  • El sistema de acoplamiento permite una instalación y extracción eficientes del disco, sin obstaculizar su rendimiento o durabilidad
  • El soporte pesado es extremadamente duradero para aplicaciones de alta presión y alta velocidad
  • La resina duradera resiste el deterioro del calor, prolongando la vida útil del disco