Motion
76628 DISCO ROLOC 777F TR 1-1/2"60 YF DE PESO

3M
76628 ROLOC DISC 777F TR 1-1/2"60 YF-WEIGHT

Roloc™ Disco de tela - 1-1/2 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo cerámico, material de soporte de tela, grano 60 , color naranja
Artículo MI #02636837
No. Fabricante 76628 ROLOC DISC 777F TR 1-1/2"60 YF-WEIGHT
Precio1.60 USD/dc
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
76628 ROLOC DISC 777F TR 1-1/2"60 YF-WEIGHT

Roloc™ Disco de tela - 1-1/2 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo cerámico, material de soporte de tela, grano 60 , color naranja
Artículo MI #02636837
No. Fabricante 76628 ROLOC DISC 777F TR 1-1/2"60 YF-WEIGHT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.60 USD/dc

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    YF
  • Disco Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro total
    1.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Naranja
  • Número de grano
    60
  • Número de stock del fabricante
    60650016748
  • Número de Upc del fabricante
    00051144766284
  • Tipo de montaje
    Cambio rápido tipo R
  • UPC_NO
    00051144766284

Descripción general

Descripción del fabricante
76628 DISCO LOCAL 777F
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Una mezcla de mineral de óxido de aluminio y cerámica que se autoafila y ofrece mayor durabilidad y velocidad de corte que el óxido de aluminio
  • El sistema de fijación 3M™ Roloc™ permite una fijación y extracción del disco eficiente y segura
  • El soporte de poliéster es extremadamente resistente para soportar aplicaciones de presión media mientras mantiene un rendimiento constante tanto en aplicaciones húmedas como secas
  • La ayuda de rectificado reduce las temperaturas de rectificado para procesos que implican aleaciones sensibles al calor como acero inoxidable, aleaciones de níquel y titanio
  • El revestimiento de resina resistente al calor une el abrasivo al soporte para ofrecer durabilidad bajo presión, calor y agua