Motion
80512 DISCO ROLOC 777F TR 2"P120 YF DE PESO

3M
80512 ROLOC DISC 777F TR 2"P120 YF-WEIGHT

Roloc™ Disco de tela - 2.0000 pulgadas de diámetro de disco, cerámica, grano P120 , 25000 rpm
Artículo MI #02636892
No. Fabricante 80512 ROLOC DISC 777F TR 2"P120 YF-WEIGHT
Price$2.31/dc
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
80512 ROLOC DISC 777F TR 2"P120 YF-WEIGHT

Roloc™ Disco de tela - 2.0000 pulgadas de diámetro de disco, cerámica, grano P120 , 25000 rpm
Artículo MI #02636892
No. Fabricante 80512 ROLOC DISC 777F TR 2"P120 YF-WEIGHT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$2.31/dc

Especificaciones

Dimensions

  • Disc Diameter  
    2 pulg.
  • Diámetro total
    2 pulg.

Details

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Mezcla, desbarbado, biselado de bordes, acabado, áreas planas, rectificado, preparación de superficies, rectificado de soldaduras, eliminación y acabado de soldaduras
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Naranja
  • Número de grano
    P120
  • Cantidad del paquete del fabricante
    50
  • Número de stock del fabricante
    60650017266
  • Número de Upc del fabricante
    00051144805129
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • Tipo de montaje
    Cambio rápido tipo R
  • UPC_NO
    00051144805129

Descripción general

Descripción del fabricante
80512 DISCO LOCAL 777F
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Una mezcla de mineral de óxido de aluminio y cerámica que se autoafila y ofrece mayor durabilidad y velocidad de corte que el óxido de aluminio
  • El sistema de fijación 3M™ Roloc™ permite una fijación y extracción del disco eficiente y segura
  • El soporte de poliéster es extremadamente resistente para soportar aplicaciones de presión media mientras mantiene un rendimiento constante tanto en aplicaciones húmedas como secas
  • La ayuda de rectificado reduce las temperaturas de rectificado para procesos que implican aleaciones sensibles al calor como acero inoxidable, aleaciones de níquel y titanio
  • El revestimiento de resina resistente al calor une el abrasivo al soporte para ofrecer durabilidad bajo presión, calor y agua

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo