Motion
80762 RUEDA DE ALETA TIPO 83 747D  1-1/2"X1"X1/4"60 PESO X

3M
80762 FLAP WHEEL TYPE 83 747D 1-1/2"X1"X1/4"60 X-WEIGHT

3M™ Rueda de solapa 747D, 80, Tipo 83, 3 pulg. x 1 pulg. x 1/4 pulg., 10 por caja
Artículo MI #02636901
No. Fabricante 80762 FLAP WHEEL TYPE 83 747D 1-1/2"X1"X1/4"60 X-WEIGHT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
80762 FLAP WHEEL TYPE 83 747D 1-1/2"X1"X1/4"60 X-WEIGHT

3M™ Rueda de solapa 747D, 80, Tipo 83, 3 pulg. x 1 pulg. x 1/4 pulg., 10 por caja
Artículo MI #02636901
No. Fabricante 80762 FLAP WHEEL TYPE 83 747D 1-1/2"X1"X1/4"60 X-WEIGHT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rueda Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Ancho de rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Número de grano
    60
  • Número de stock del fabricante
    60440262313
  • Número de Upc del fabricante
    00051144806515
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • UPC_NO
    00051144806515

Descripción general

Descripción del fabricante
80762 RUEDA DE SOLAPA TIPO 83 747D
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.