Motion
81301 DISCO DE TELA PSA DE DIAMANTE FLEXIBLE 6008J  8" X NH M125 PAT DE MICRÓFONO 18

3M
81301 FLEXIBLE DIAMOND PSA CLOTH DISC 6008J 8"XNH M125 MIC PAT 18

Disco de tela - 8 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de diamante, material de soporte de tela, grano M125 , color negro
Artículo MI #02636911
No. Fabricante 81301 FLEXIBLE DIAMOND PSA CLOTH DISC 6008J 8"XNH M125 MIC PAT 18
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
81301 FLEXIBLE DIAMOND PSA CLOTH DISC 6008J 8"XNH M125 MIC PAT 18

Disco de tela - 8 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de diamante, material de soporte de tela, grano M125 , color negro
Artículo MI #02636911
No. Fabricante 81301 FLEXIBLE DIAMOND PSA CLOTH DISC 6008J 8"XNH M125 MIC PAT 18
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Disco Diámetro  
    8 pulg.
  • Diámetro total
    8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Diamante
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Negro
  • Número de grano
    M125
  • Número de stock del fabricante
    60650012515
  • Número de Upc del fabricante
    00051144813018
  • Tipo de montaje
    Adhesivo/PSA
  • Número de orificios de vacío
    0
  • UPC_NO
    00051144813018

Descripción general

Descripción del fabricante
81301 DISCO DE TELA PSA DE DIAMANTE FLEXIBLE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Funciona bien en una variedad de materiales: piedra, vidrio, cerámica, metal duro y compuestos
  • El patrón de puntos abiertos permite que los virutas y los residuos escapen, lo que ayuda a evitar la carga
  • Disponible en tres patrones de puntos que se adaptan a las necesidades únicas de cada proyecto
  • Refuerzo de PSA para una fácil fijación de la herramienta
  • El respaldo se puede ejecutar con refrigerante