Motion
7100097102 3M TAMIZ DE LIJADO MEDIO 9090NA, 4-3/16 IN X 11-1/4 IN

3M
7100097102 3M SANDING SCREEN MEDIUM 9090NA, 4-3/16 IN X 11-1/4 IN

3M™ Sanding Screen Medium 9090NA, 4-3/16 pulg. x 11-1/4 pulg.
Artículo MI #02636925
No. Fabricante 7100097102 3M SANDING SCREEN MEDIUM 9090NA, 4-3/16 IN X 11-1/4 IN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100097102 3M SANDING SCREEN MEDIUM 9090NA, 4-3/16 IN X 11-1/4 IN

3M™ Sanding Screen Medium 9090NA, 4-3/16 pulg. x 11-1/4 pulg.
Artículo MI #02636925
No. Fabricante 7100097102 3M SANDING SCREEN MEDIUM 9090NA, 4-3/16 IN X 11-1/4 IN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    Y
  • Longitud total
    11.5 pulg.
  • Ancho general
    4.1875 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Paño
  • Número de grano
    P120
  • Número de stock del fabricante
    60420010799
  • Número de Upc del fabricante
    00051131537385
  • UPC_NO
    00051144814039

Descripción general

Descripción del fabricante
7100097102 3M PANTALLA DE ARENA MEDIANA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Grano medio
  • Pared de yeso, yeso
  • Para lijar juntas de paneles de yeso, compuestos de parcheo o yeso
  • Resiste las obstrucciones
  • El soporte de malla abierta reduce la carga