Motion
85254 DISCO DE DIAMANTE FLEXIBLE ROLOC 6234J  3" X NH M250 MICRÓFONO

3M
85254 ROLOC FLEXIBLE DIAMOND DISC 6234J 3"XNH M250 MIC

Roloc™ Disco de cambio rápido - 3 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo Diamond, material de soporte de tela, grano M250 , color verde
Artículo MI #02636962
No. Fabricante 85254 ROLOC FLEXIBLE DIAMOND DISC 6234J 3"XNH M250 MIC
Precio128.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
85254 ROLOC FLEXIBLE DIAMOND DISC 6234J 3"XNH M250 MIC

Roloc™ Disco de cambio rápido - 3 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo Diamond, material de soporte de tela, grano M250 , color verde
Artículo MI #02636962
No. Fabricante 85254 ROLOC FLEXIBLE DIAMOND DISC 6234J 3"XNH M250 MIC

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio128.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    3 pulg.
  • Diámetro total
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Diamante
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Verde
  • Número de grano
    M250
  • Número de stock del fabricante
    60650023223
  • Número de Upc del fabricante
    00051144852543
  • Tipo de montaje
    Cambio rápido Roloc™
  • Número de orificios de vacío
    0
  • UPC_NO
    00051144852543

Descripción general

Descripción del fabricante
85254 DISCO DE DIAMANTE FLEXIBLE ROLOC 6234J
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Proporciona un corte agresivo para materiales difíciles de rectificar
  • El patrón abrasivo de puntos abiertos desaconseja la carga
  • La construcción abrasiva proporciona durabilidad y larga vida útil, permite la adaptación a los contornos
  • Los discos Roloc™ de cambio rápido con y sin giro facilitan los cambios de calidad y minimizan el tiempo de inactividad