Motion
88901 DISCO DE TELA PSA 348D  12" X NH P100 X PESO

3M
88901 PSA CLOTH DISC 348D 12"XNH P100 X-WEIGHT

Disco de tela - 12.0000 pulg. de diámetro de disco, óxido de aluminio, P100 grano, 2000 rpm
Artículo MI #02636991
No. Fabricante 88901 PSA CLOTH DISC 348D 12"XNH P100 X-WEIGHT
Precio15.02 USD/dc
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
88901 PSA CLOTH DISC 348D 12"XNH P100 X-WEIGHT

Disco de tela - 12.0000 pulg. de diámetro de disco, óxido de aluminio, P100 grano, 2000 rpm
Artículo MI #02636991
No. Fabricante 88901 PSA CLOTH DISC 348D 12"XNH P100 X-WEIGHT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio15.02 USD/dc

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    12 pulg.
  • Diámetro total
    12 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Desbarbado, acabado, rectificado, lijado
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Marrón
  • Número de grano
    P100
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • Número de stock del fabricante
    60440202152
  • Número de Upc del fabricante
    00051144889013
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Tipo de montaje
    Adhesivo/PSA
  • UPC_NO
    00051144889013

Descripción general

Descripción del fabricante
88901 DISCO DE ROPA DE PSA 348D
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El soporte adhesivo sensible a la presión se adhiere fácilmente a una almohadilla de respaldo o platina de acero y permite una retirada limpia y rápida para una sustitución rápida
  • El soporte de tela duradero y de peso X admite aplicaciones agresivas sin desgarros ni desgaste del borde
  • El abrasivo de óxido de aluminio corta rápidamente, tiene una larga vida útil y funciona bien en muchas superficies
  • La unión de resina protege el disco del daño por calor, prolongando la vida útil del disco
  • El disco se puede utilizar tanto en aplicaciones húmedas como secas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos