Motion
7100226897 3MCUBITRONII RUEDA DE RECTIFICADO VITRIFICADA 92VC  T5N-400X63X127-1-180

3M
7100226897 3MCUBITRONII VITRIFIED GRINDING WHEEL 92VC T5N-400X63X127-1-180

3M™Cubitron™II Rueda de esmerilado vitrificado 92VC T5N-400x63x127-1-180x25 V60 X4 93DA80/80 H8V601W-50M/S ANSI ZN17041
Artículo MI #02637017
No. Fabricante 7100226897 3MCUBITRONII VITRIFIED GRINDING WHEEL 92VC T5N-400X63X127-1-180
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100226897 3MCUBITRONII VITRIFIED GRINDING WHEEL 92VC T5N-400X63X127-1-180

3M™Cubitron™II Rueda de esmerilado vitrificado 92VC T5N-400x63x127-1-180x25 V60 X4 93DA80/80 H8V601W-50M/S ANSI ZN17041
Artículo MI #02637017
No. Fabricante 7100226897 3MCUBITRONII VITRIFIED GRINDING WHEEL 92VC T5N-400X63X127-1-180
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    26.5 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Moler, lijar
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• Cinturón de tela de óxido de aluminio construido sobre un soporte de tela duradero y de peso X • Resina adherida para resistencia al calor • Buen cinturón de uso general para carpintería, especialmente en maderas más duras • Tipo de empalme: medios de película • Mercados principales: carpintería, carpintería
  • Número de grano
    P100
  • Número de stock del fabricante
    60440201360
  • Número de Upc del fabricante
    09003336174187
  • UPC_NO
    09003336174187

Descripción general

Descripción del fabricante
7100226897 3MCUBITRONII VITRIFADO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinturón de tela de óxido de aluminio construido sobre un soporte de tela duradero y de peso X
  • Resina adherida para resistencia al calor
  • Buena correa de uso general para carpintería, especialmente en maderas más duras
  • Tipo de empalme: medios de película
  • Mercados principales: metalurgia, carpintería