Motion
07024 RESPIRADOR REUTILIZABLE DE MEDIA MÁSCARA 6100/07024(AAD) PEQUEÑO

3M
07024 HALF FACEPIECE REUSABLE RESPIRATOR 6100/07024(AAD) SMALL

3M™ Respirador reutilizable de media cara 6100/07024(AAD) Pequeño 24 EA/caja
Artículo MI #02637055
No. Fabricante 07024 HALF FACEPIECE REUSABLE RESPIRATOR 6100/07024(AAD) SMALL
Precio30.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
07024 HALF FACEPIECE REUSABLE RESPIRATOR 6100/07024(AAD) SMALL

3M™ Respirador reutilizable de media cara 6100/07024(AAD) Pequeño 24 EA/caja
Artículo MI #02637055
No. Fabricante 07024 HALF FACEPIECE REUSABLE RESPIRATOR 6100/07024(AAD) SMALL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio30.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Pequeño

Detalles

  • Tipo de conexión
    Bayoneta
  • Material de la máscara
    Elastómero termoplástico
  • Tipo de filtro
    Filtro no incluido
  • Número de stock del fabricante
    7000001932
  • Número de Upc del fabricante
    50051131070245
  • Comp. sar. papá
    SAR
  • Serie
    6000
  • Estándares cumplidos
    Aprobado por el NIOSH
  • Suspensión
    4-Point
  • Tipo
    Media máscara
  • UPC_NO
    50051131070245

Descripción general

Descripción del fabricante
07024 RESPIRADOR REUTILIZABLE DE MEDIA MÁSCARA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Ofrece una protección respiratoria fiable y cómoda cuando se combina con 3M™ filtros o cartuchos de partículas (como cartuchos de vapor orgánico/gas ácido) o un sistema de doble línea aérea
  • Para uso con cartuchos 3M™ Serie 6000 ; filtros 3M™ Serie 2000, 2200, 7000 o 5000 ; o sistemas de dos líneas aéreas 3M™ contra una variedad de gases, vapores y riesgos de partículas según las aprobaciones del NIOSH
  • Conjunto de arnés de cabezal y piezas de repuesto disponibles
  • Incluye una bolsa de almacenamiento que se puede volver a cerrar IMPORTANTE: todos los productos 3M deben utilizarse de acuerdo con las regulaciones de OSHA y las instrucciones para el usuario, advertencias y limitaciones que acompañan a cada producto.