Motion
07026 RESPIRADOR REUTILIZABLE DE MEDIA MÁSCARA 6300/07026(AAD) GRANDE

3M
07026 HALF FACEPIECE REUSABLE RESPIRATOR 6300/07026(AAD) LARGE

3M™ Respirador reutilizable de media cara 6300/07026(AAD) grande 24 EA/estuche
Artículo MI #02637057
No. Fabricante 07026 HALF FACEPIECE REUSABLE RESPIRATOR 6300/07026(AAD) LARGE
Precio33.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
07026 HALF FACEPIECE REUSABLE RESPIRATOR 6300/07026(AAD) LARGE

3M™ Respirador reutilizable de media cara 6300/07026(AAD) grande 24 EA/estuche
Artículo MI #02637057
No. Fabricante 07026 HALF FACEPIECE REUSABLE RESPIRATOR 6300/07026(AAD) LARGE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio33.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Grande

Detalles

  • Tipo de conexión
    Bayoneta
  • Material de la máscara
    Elastómero termoplástico
  • Tipo de filtro
    Filtro no incluido
  • Número de Upc del fabricante
    50051131070269
  • Comp. sar. papá
    SAR
  • Serie
    6000
  • Estándares cumplidos
    Aprobado por el NIOSH
  • Suspensión
    4-Point
  • Tipo
    Media máscara
  • UPC_NO
    50051131070269

Descripción general

Descripción del fabricante
07026 RESPIRADOR REUTILIZABLE DE MEDIA MÁSCARA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Ofrece una protección respiratoria fiable y cómoda cuando se combina con 3M™ filtros o cartuchos de partículas (como cartuchos de vapor orgánico/gas ácido) o un sistema de doble línea aérea
  • Para uso con cartuchos 3M™ Serie 6000 ; filtros 3M™ Serie 2000, 2200, 7000 o 5000 ; o sistemas de dos líneas aéreas 3M™ contra una variedad de gases, vapores y riesgos de partículas según las aprobaciones del NIOSH
  • Conjunto de arnés de cabezal y piezas de repuesto disponibles
  • Incluye una bolsa de almacenamiento que se puede volver a cerrar IMPORTANTE: todos los productos 3M deben utilizarse de acuerdo con las regulaciones de OSHA y las instrucciones para el usuario, advertencias y limitaciones que acompañan a cada producto.