Especificaciones
Dimensiones
- TamañoM in-oz
Detalles
- Tipo de conexiónBayoneta
- Material de la máscaraSilicona
- Tipo de filtroFiltro no incluido
- Número de stock del fabricante70071042785
- Número de Upc del fabricante50051131370826
- Comp. sar. papáSAR
- SerieSerie 7500
- Estándares cumplidosAprobado por el NIOSH
- Suspensión4-Point
- TipoMedia máscara
- UPC_NO50051131370826
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Material de silicona avanzado para mayor comodidad y durabilidad
- La válvula 3M™ CoolFlow de propiedad exclusiva ayuda a facilitar la respiración
- El arnés de cabeza de modo dual se ajusta fácilmente para el modo estándar o desplegable
- La tapa de la válvula de exhalación dirige el aliento exhalado y la humedad hacia abajo para reducir el empañamiento
- Codificado por colores para indicar el tamaño (pequeño, mediano o grande) para facilitar la identificación
- Los tamaños están codificados por colores para facilitar la identificación
- La función desplegable permite retirar el respirador en un área no contaminada sin tener que quitarse un casco.
- Solo para uso en el lugar de trabajo/ocupacional
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.