Especificaciones
Dimensiones
- Altura2.3 pulg.
- Longitud3.4 pulg.
- Altura total2.3 pulg.
- Longitud total3.4 pulg.
- Peso0.083 lb
Detalles
- Tipo de aerosolAceite y no aceite
- AplicaciónManipulación
- Tipo de cartuchoPartículas
- ColorMagenta
- Código de colorMagenta
- Tipo de conexiónBayoneta
- Comodidad mejoradaNo
- Mayor durabilidadNo
- Protección ocularNo
- Material del filtroPapel de fibra de vidrio
- Para usar conRespiradores reutilizables
- Tipo de peligroMolde
- Número de Upc del fabricante50051131527060
- Aprobación del NIOSHP100
- Clasificación de NioshP100
- Límite de exposición ocupacionalSílice 50
- Tipos de productosFiltro
- Tipo de protecciónSílice, molde
- Compatibilidad de la serie5000
- Sellado facial de siliconaNo
- Especificaciones cumplidasAprobado por el NIOSH
- TipoFiltro
- UPC_NO50051131527060
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Excepcional eficiencia del filtro del 99.97 % que cumple los criterios de prueba NIOSH P100-series
- Carcasa de filtro de plástico diseñada para aplicaciones con altas temperaturas o húmedas
- El flujo de aire canalizado protege el filtro para mejorar la transpirabilidad y prolongar la vida útil
- El diseño deslizante proporciona un campo de visión mejorado y mayor comodidad
- El diseño exclusivo de la cubierta del filtro accionada por resorte simplifica las comprobaciones de sellado de presión negativa del usuario
- La compatibilidad con bayonetas permite su uso con muchas de las 3M™ máscaras completas y medias y ciertas 3M™ máscaras completas Scott.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.