Motion
21327 TAPÓN VERSAFLO W-3251-2 1/2"TAMAÑO DEL CUERPO 1/4"MPT SCHRADER

3M
21327 VERSAFLO PLUG W-3251-2 1/2"BODY SIZE 1/4"MPT SCHRADER

3M™ Enchufe Versaflo W-3251-2, 1/2 pulg. Tamaño del cuerpo, 1/4 pulg. MPT, Schrader 2 EA/caja
Artículo MI #02637167
No. Fabricante 21327 VERSAFLO PLUG W-3251-2 1/2"BODY SIZE 1/4"MPT SCHRADER
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
21327 VERSAFLO PLUG W-3251-2 1/2"BODY SIZE 1/4"MPT SCHRADER

3M™ Enchufe Versaflo W-3251-2, 1/2 pulg. Tamaño del cuerpo, 1/4 pulg. MPT, Schrader 2 EA/caja
Artículo MI #02637167
No. Fabricante 21327 VERSAFLO PLUG W-3251-2 1/2"BODY SIZE 1/4"MPT SCHRADER
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    1/4 MPT en
  • Peso
    0.101 lb

Detalles

  • Color
    Metal
  • Tipo de conexión
    Schrader
  • Número de stock del fabricante
    78805233265
  • Número de Upc del fabricante
    00051138213275
  • Material
    Acero
  • Compatibilidad con número de pieza
    W-3020, W-3195
  • Tipo de presión
    Presión baja
  • Tipos de productos
    Enchufe
  • Compatibilidad serie/sistema
    Tapa blanca
  • Tipo de sistema
    Paneles portátiles Versaflo℮ AP-600
  • Tipo
    Enchufe
  • UPC_NO
    00051138213275
  • Tipo de válvula
    Válvula reguladora de aire

Descripción general

Descripción del fabricante
21327 TAPÓN VERSAFLO W-3251-2 1/2"CUERPO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Se utiliza en el conector 3M™ W-3195.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos