Motion
21356 MINI-BOOM SORBENTE DE PETRÓLEO T-12

3M
21356 PETROLEUM SORBENT MINI-BOOM T-12

3M™ Minibomba amortiguadora de petróleo T-12, 4 por caja
Artículo MI #02637175
No. Fabricante 21356 PETROLEUM SORBENT MINI-BOOM T-12
Precio65.12 $/bx
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
21356 PETROLEUM SORBENT MINI-BOOM T-12

3M™ Minibomba amortiguadora de petróleo T-12, 4 por caja
Artículo MI #02637175
No. Fabricante 21356 PETROLEUM SORBENT MINI-BOOM T-12
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
Precio65.12 $/bx

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    3 pulg.
  • Dimensiones
    3" x 12 pies
  • Longitud
    12 pies
  • Peso
    2.8 lb

Detalles

  • Capacidad de absorción por paquete
    3 galones (EE. UU.)
  • Aplicación
    Combustible/aceite
  • Color
    Blanco
  • Material de relleno
    Poliéster, polipropileno
  • Líquidos absorbidos
    Líquidos a base de aceite
  • Número de Upc del fabricante
    50051138213560
  • Material exterior
    Poliéster
  • Cantidad del paquete
    4
  • UPC_NO
    50051138213560

Descripción general

Descripción del fabricante
21356 MINI-BOOM SORBENTE DE PETRÓLEO T-12
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Para uso en aplicaciones de sorbente solo con aceite.
  • Disponible en tres longitudes.
  • Ideal para colocar alrededor del equipo.
  • Ayuda a evitar que las fugas/derrames se propaguen a las áreas adyacentes.
  • El escritorio en el exterior del mini-boom identifica el uso mientras contiene material absorbente de partículas.