Motion
21479 ENCHUFE SCHRADER W-3183-2 1/4"TAMAÑO DEL CUERPO 1/4"FPT SCHRADER

3M
21479 SCHRADER PLUG W-3183-2 1/4"BODY SIZE 1/4"FPT SCHRADER

3M™ Clavija Schrader W-3183-2, Tamaño de cuerpo 1/4 in, FPT 1/4 in, Clavijas Schrader 2 /paquete
Artículo MI #02637183
No. Fabricante 21479 SCHRADER PLUG W-3183-2 1/4"BODY SIZE 1/4"FPT SCHRADER
Precio191.23 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
21479 SCHRADER PLUG W-3183-2 1/4"BODY SIZE 1/4"FPT SCHRADER

3M™ Clavija Schrader W-3183-2, Tamaño de cuerpo 1/4 in, FPT 1/4 in, Clavijas Schrader 2 /paquete
Artículo MI #02637183
No. Fabricante 21479 SCHRADER PLUG W-3183-2 1/4"BODY SIZE 1/4"FPT SCHRADER
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
Precio191.23 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4 FPT en

Detalles

  • Color
    Metal
  • Tipo de conexión
    Schrader
  • Número de stock del fabricante
    78805232168
  • Número de Upc del fabricante
    00051138214791
  • Material
    Acero
  • Compatibilidad con número de pieza
    W-2929, W-9435
  • Tipos de productos
    Enchufe
  • Compatibilidad serie/sistema
    Tapa blanca
  • Tipo de sistema
    Paneles fijos y portátiles MST
  • Tipo
    Enchufe
  • UPC_NO
    00051138214791

Descripción general

Descripción del fabricante
21479 ENCHUFE SCHRADER DE W-3183-2 1/4"CUERPO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Para uso con cascos 3M™ Whitecap