Motion
21493 TAPÓN VERSAFLO W-3252-2 3/8"TAMAÑO DEL CUERPO 1/4"MPT INTERCAMBIO INDUSTRIAL

3M
21493 VERSAFLO PLUG W-3252-2 3/8"BODY SIZE 1/4"MPT INDUSTRIAL INTERCHANGE

3M™ Enchufe Versaflo W-3252-2, 3/8 pulg. Tamaño del cuerpo, 1/4 pulg. MPT, Intercambio industrial, 2 unidades/caja
Artículo MI #02637190
No. Fabricante 21493 VERSAFLO PLUG W-3252-2 3/8"BODY SIZE 1/4"MPT INDUSTRIAL INTERCHANGE
Precio77.36 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
21493 VERSAFLO PLUG W-3252-2 3/8"BODY SIZE 1/4"MPT INDUSTRIAL INTERCHANGE

3M™ Enchufe Versaflo W-3252-2, 3/8 pulg. Tamaño del cuerpo, 1/4 pulg. MPT, Intercambio industrial, 2 unidades/caja
Artículo MI #02637190
No. Fabricante 21493 VERSAFLO PLUG W-3252-2 3/8"BODY SIZE 1/4"MPT INDUSTRIAL INTERCHANGE
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
Precio77.36 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4 MPT en
  • Peso
    0.372 lb

Detalles

  • Color
    Metal
  • Tipo de conexión
    Accesorios de intercambio industrial
  • Número de Upc del fabricante
    00051138214937
  • Material
    Acero
  • Compatibilidad con número de pieza
    W-3020, W-3195
  • Tipo de presión
    Presión baja
  • Tipos de productos
    Enchufe
  • Compatibilidad serie/sistema
    Tapa blanca
  • Tipo de sistema
    Paneles fijos y portátiles MST
  • Tipo
    Enchufe
  • UPC_NO
    00051138214937
  • Tipo de válvula
    Válvula reguladora de aire

Descripción general

Descripción del fabricante
21493 TAPÓN VERSAFLO W-3252-2 3/8"CUERPO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Se utiliza con el conector 3M™ W-3195.