Motion
28882 CARRO DE AMONIACO METILAMINA 6004 (PRECIO INDIVIDUAL, SE VENDE 2 POR PAQUETE)

3M
28882 AMMONIA METHYLAMINE CART 6004 (PRICED AS INDIVIDUAL, SOLD 2 PER PACK)

3M™ Cartucho de amoniaco y metilamina 6004, 60 EA/caja
Artículo MI #02637221
No. Fabricante 28882 AMMONIA METHYLAMINE CART 6004 (PRICED AS INDIVIDUAL, SOLD 2 PER PACK)
Precio19.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
28882 AMMONIA METHYLAMINE CART 6004 (PRICED AS INDIVIDUAL, SOLD 2 PER PACK)

3M™ Cartucho de amoniaco y metilamina 6004, 60 EA/caja
Artículo MI #02637221
No. Fabricante 28882 AMMONIA METHYLAMINE CART 6004 (PRICED AS INDIVIDUAL, SOLD 2 PER PACK)

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio19.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    3.4 pulg.
  • Longitud
    4.2 pulg.
  • Altura total
    3.4 pulg.
  • Longitud total
    4.2 pulg.
  • Peso
    0.285 lb

Detalles

  • Aplicación
    Limpieza
  • Tipo de cartucho
    Combinación
  • Color
    Verde
  • Código de color
    Verde
  • Tipo de conexión
    Bayoneta
  • Comodidad mejorada
    Sí
  • Mayor durabilidad
    Sí
  • Protección ocular
    Sí
  • Para usar con
    Respiradores reutilizables
  • Tipo de peligro
    Vapor orgánico
  • Número de stock del fabricante
    70070316743
  • Número de Upc del fabricante
    50051138288827
  • Tipos de productos
    Cartucho
  • Tipo de protección
    Amoniaco, metilamina
  • Compatibilidad de la serie
    6000, 7000, FF-400
  • Sellado facial de silicona
    Sí
  • Especificaciones cumplidas
    Aprobado por el NIOSH
  • Tipo
    Cartucho
  • UPC_NO
    50051138288827

Descripción general

Descripción del fabricante
28882 CARRO DE AMONIACO METILAMINA 6004
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • NIOSH aprobado contra el amoniaco y la metilamina. Usar con 3M™ máscaras completas y medias Serie 6000 y 3M™ máscaras completas y medias Serie 7000 con portacartuchos estilo bayoneta
  • Uso en una variedad de aplicaciones que incluyen agricultura, fabricación química, laboratorios y la industria alimentaria
  • Cuando se ajusta correctamente, ayuda a proporcionar protección respiratoria contra el amoniaco y la metilamina a concentraciones de hasta 10 veces el límite de exposición permisible (PEL) con medias máscaras o 50 veces el PEL con máscaras completas
  • Las máscaras completas deben probarse cuantitativamente para reclamar un factor de protección asignado por encima de 10 en modo de presión negativa
  • No debe usarse en entornos que sean inmediatamente peligrosos para la vida o la salud (IDLH): IMPORTANTE: todos los productos 3M deben usarse de acuerdo con las regulaciones de OSHA y las instrucciones para el usuario, advertencias y limitaciones que acompañan a cada producto.