Motion
28883 CARRO DE FORMALDEHÍDO/VAPOR ORGÁNICO 6005

3M
28883 FORMALDEHYDE/ORGANIC VAPOR CART 6005

3M™ Cartucho de formaldehído/vapor orgánico 6005, 60 EA/caja
Artículo MI #02637222
No. Fabricante 28883 FORMALDEHYDE/ORGANIC VAPOR CART 6005
Precio19.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
28883 FORMALDEHYDE/ORGANIC VAPOR CART 6005

3M™ Cartucho de formaldehído/vapor orgánico 6005, 60 EA/caja
Artículo MI #02637222
No. Fabricante 28883 FORMALDEHYDE/ORGANIC VAPOR CART 6005

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio19.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    3.4 pulg.
  • Longitud
    4.2 pulg.
  • Altura total
    3.4 pulg.
  • Longitud total
    4.2 pulg.
  • Peso
    0.236 lb

Detalles

  • Aplicación
    Laboratorios
  • Tipo de cartucho
    Gas y vapor
  • Color
    Blanco
  • Código de color
    Negro/aceituna
  • Tipo de conexión
    Bayoneta
  • Comodidad mejorada
  • Mayor durabilidad
  • Protección ocular
  • Para usar con
    Respiradores reutilizables
  • Tipo de peligro
    Vapor orgánico
  • Número de Upc del fabricante
    50051138288834
  • Tipos de productos
    Cartucho
  • Tipo de protección
    Vapor orgánico, formaldehído
  • Compatibilidad de la serie
    7500
  • Sellado facial de silicona
  • Especificaciones cumplidas
    Aprobado por el NIOSH
  • Tipo
    Cartucho
  • UPC_NO
    50051138288834

Descripción general

Descripción del fabricante
28883 CARRO DE FORMALDEHÍDO/VAPOR ORGÁNICO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cartucho de formaldehído y vapor orgánico
  • Diseño deslizante para mejorar el campo de visión y el equilibrio
  • La compatibilidad con bayonetas permite su uso con muchas de las 3M™ máscaras completas y medias y ciertas 3M™ máscaras completas Scott.
  • 1 caja contiene 30 pares de cartuchos (60 cada uno)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos