Motion
28985 TOMA W-3281-2 1/4"TAMAÑO DEL CUERPO 3/8"MPT INTERCAMBIO INDUSTRIAL

3M
28985 SOCKET W-3281-2 1/4"BODY SIZE 3/8"MPT INDUSTRIAL INTERCHANGE

3M™ Toma W-3281-2, 1/4 en Tamaño de Cuerpo, 3/8 en MPT, Intercambio Industrial, 2/Estuche
Artículo MI #02637235
No. Fabricante 28985 SOCKET W-3281-2 1/4"BODY SIZE 3/8"MPT INDUSTRIAL INTERCHANGE
Precio147.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
28985 SOCKET W-3281-2 1/4"BODY SIZE 3/8"MPT INDUSTRIAL INTERCHANGE

3M™ Toma W-3281-2, 1/4 en Tamaño de Cuerpo, 3/8 en MPT, Intercambio Industrial, 2/Estuche
Artículo MI #02637235
No. Fabricante 28985 SOCKET W-3281-2 1/4"BODY SIZE 3/8"MPT INDUSTRIAL INTERCHANGE
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
Precio147.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    3/8 MPT en
  • Peso
    0.227 lb

Detalles

  • Color
    Latón
  • Tipo de conexión
    Accesorios de intercambio industrial
  • Número de Upc del fabricante
    00051138289850
  • Material
    Latón
  • Compatibilidad con número de pieza
    W-2806
  • Tipos de productos
    Enchufe
  • Compatibilidad serie/sistema
    Aire suministrado
  • Tipo de sistema
    Paneles fijos de la serie W
  • Tipo
    Enchufe
  • UPC_NO
    00051138289850
  • Tipo de válvula
    Válvula reguladora de aire

Descripción general

Descripción del fabricante
28985 BASE W-3281-2 1/4"TAMAÑO DEL CUERPO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Una toma de alta presión utilizada en el filtro de aire comprimido 3M™ y el panel del regulador W-2806
  • Es un accesorio de latón MPT de 3/8 pulgadas