Motion
29116 PASTILLAS ABSORBENTES DE PETRÓLEO HP-157 DE ALTA CAPACIDAD

3M
29116 PETROLEUM SORBENT PAD HP-157 HIGH CAPACITY

3M™ Almohadilla absorbente de petróleo HP-157, Alta capacidad, 50 unidades/caja
Artículo MI #02637250
No. Fabricante 29116 PETROLEUM SORBENT PAD HP-157 HIGH CAPACITY
Precio5.46 USD/dp
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
29116 PETROLEUM SORBENT PAD HP-157 HIGH CAPACITY

3M™ Almohadilla absorbente de petróleo HP-157, Alta capacidad, 50 unidades/caja
Artículo MI #02637250
No. Fabricante 29116 PETROLEUM SORBENT PAD HP-157 HIGH CAPACITY
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
Su precio$5.46/dp

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    38 x 34 pulg.
  • Longitud
    38 pulg.
  • Peso
    0.34 lb
  • Ancho
    34 pulg.

Detalles

  • Capacidad de absorción por paquete
    75 galones (EE. UU.)
  • Aplicación
    Combustible/aceite
  • Color
    Blanco
  • Líquidos absorbidos
    Petróleo
  • Número de Upc del fabricante
    00051138291167
  • Material
    Poliéster, polipropileno
  • Cantidad del paquete
    50
  • Tipo de producto
    Almohadillas, rollos y alfombrillas absorbentes
  • Tipo
    Almohadilla
  • UPC_NO
    00051138291167

Descripción general

Descripción del fabricante
29116 ALMOHADILLA ABSORBENTE DE PETRÓLEO HP-157
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Para uso exclusivo en aplicaciones de sorbente de aceite.
  • La crema de un lado aumenta la resistencia y ayuda a eliminar las pelusas.
  • Las almohadillas tienen un tamaño cómodo y pueden reutilizarse.