Motion
60921 CARTUCHO/FILTRO DE VAPOR ORGÁNICO P100

3M
60921 ORGANIC VAPOR CARTRIDGE/FILTER P100

3M™ Cartucho/filtro de vapor orgánico 60921, P100 60 EA/caja
Artículo MI #02637280
No. Fabricante 60921 ORGANIC VAPOR CARTRIDGE/FILTER P100
Precio31.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
60921 ORGANIC VAPOR CARTRIDGE/FILTER P100

3M™ Cartucho/filtro de vapor orgánico 60921, P100 60 EA/caja
Artículo MI #02637280
No. Fabricante 60921 ORGANIC VAPOR CARTRIDGE/FILTER P100

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio31.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    3.4 pulg.
  • Longitud
    4.2 pulg.
  • Altura total
    3.4 pulg.
  • Longitud total
    4.2 pulg.
  • Peso
    0.403 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Filtro de partículas fijado permanentemente al cartucho
  • Tipo de aerosol
    Aceite y no aceite
  • Aplicación
    Recubrimientos de sellos
  • Tipo de cartucho
    Gas y vapor
  • Color
    Magenta/Negro
  • Código de color
    Magenta/Negro
  • Tipo de conexión
    Bayoneta
  • Comodidad mejorada
    Sí
  • Mayor durabilidad
    Sí
  • Protección ocular
    Sí
  • Material del filtro
    Papel de fibra de vidrio
  • Para usar con
    Respiradores reutilizables
  • Tipo de peligro
    Sílice
  • Número de stock del fabricante
    70070614485
  • Número de Upc del fabricante
    50051138464658
  • Aprobación del NIOSH
    OV/P100
  • Clasificación de Niosh
    P100
  • Límite de exposición ocupacional
    Sílice 50
  • Tipos de productos
    Cartucho
  • Tipo de protección
    Sílice
  • Compatibilidad de la serie
    7000
  • Sellado facial de silicona
    Sí
  • Especificaciones cumplidas
    Aprobado por el NIOSH
  • Tipo
    Combinación de cartucho/filtro
  • UPC_NO
    50051138464658

Descripción general

Descripción del fabricante
60921 CARTUCHO/FILTRO DE VAPOR ORGÁNICO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Aprobado por el NIOSH para la protección contra ciertos vapores orgánicos y partículas
  • El diseño de espalda deslizada permite un campo de visión y comodidad mejorados
  • La compatibilidad con bayonetas permite su uso con muchas de las 3M™ máscaras completas y medias y ciertas 3M™ máscaras completas Scott.
  • La amplia gama de aplicaciones reduce las necesidades de inventario
  • Los requisitos de instalación y uso sencillos reducen las necesidades de formación