Especificaciones
Dimensiones
- Altura3.4 pulg.
- Longitud4.2 pulg.
- Altura total3.4 pulg.
- Longitud total4.2 pulg.
- Peso0.325 lb
Detalles
- Detalles adicionalesMedios electrónicos avanzados
- AplicaciónVerter metal fundido
- Tipo de cartuchoGas y vapor
- ColorRosa
- Código de colorMagenta/Amarillo
- Tipo de conexiónBayoneta
- Comodidad mejoradaSí
- Mayor durabilidadSí
- Protección ocularSí
- Material del filtroPapel de fibra de vidrio
- Para usar conRespiradores reutilizables
- Tipo de peligroSílice
- Número de stock del fabricante70070614535
- Número de Upc del fabricante50051138464702
- Aprobación del NIOSHOV/P100
- Clasificación de NioshP100
- Límite de exposición ocupacionalManganeso 50
- Tipos de productosCombinación de filtro y cartucho
- Tipo de protecciónVapor orgánico, sílice
- Compatibilidad de la serieComodidad resistente 6500
- Sellado facial de siliconaSí
- Especificaciones cumplidasAprobado por el NIOSH
- TipoCombinación de cartucho/filtro
- UPC_NO50051138464702
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Aprobado por el NIOSH para ciertos vapores orgánicos, gases ácidos y partículas.
- Diseño deslizante para mejorar el campo de visión y el equilibrio
- La compatibilidad con bayonetas permite su uso con muchas de las 3M™ máscaras completas y medias y ciertas 3M™ máscaras completas Scott.
- Los requisitos de instalación y uso sencillos reducen las necesidades de formación
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.