Especificaciones
Dimensiones
- TamañoTalla única para todos
Detalles
- ColorBlanco
- Estándar de filtraciónN95
- Número de Upc del fabricante50051138541410
- Aprobación del NIOSHTC-84A-0454
- Estándares cumplidosCSA Z94.4, OSHA 1910.134
- TipoMedia máscara de soldadura de perfil bajo
- UPC_NO50051138541410
- Tipo de válvulaVálvula de exhalación
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Aprobado por el NIOSH para una eficiencia de filtración de al menos el 95 % contra ciertas partículas no basadas en aceite
- Recomendado para soldadura y operaciones en las que pueden estar presentes humos metálicos
- Las capas de filtro resistentes a la torta reducen la formación de partículas en la superficie del respirador
- El clip nasal ajustable ayuda a proporcionar un sellado seguro personalizado
- 3M™ Flujo de aire fríola válvula de exhalación ayuda a reducir la acumulación de calor dentro del respirador
- Advanced Electret Media está diseñado para facilitar la respiración
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.