Especificaciones
Dimensiones
- Altura4.3 pulg.
- Longitud4.3 pulg.
- Altura total4.3 pulg.
- Longitud total4.3 pulg.
- Peso0.061 lb
Detalles
- Tipo de aerosolAceite y no aceite
- AplicaciónFabricación
- Tipo de cartuchoPartículas
- ColorOliva
- Código de colorOliva
- Tipo de conexiónBayoneta
- Comodidad mejoradaNo
- Mayor durabilidadNo
- Protección ocularNo
- Material del filtroPolipropileno
- Para usar con3M™ Adaptador 502
- Tipo de peligroMolde
- Número de Upc del fabricante50051138543698
- Aprobación del NIOSHP95
- Clasificación de NioshP95
- Límite de exposición ocupacionalSílice 10
- Tipos de productosCombinación de filtro y cartucho
- Tipo de protecciónAsbesto, sílice
- Compatibilidad de la serie5000
- Sellado facial de siliconaNo
- Especificaciones cumplidasP95
- TipoFiltro
- UPC_NO50051138543698
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Aprobado por NIOSH para ayudar a proteger contra el gas fluoruro de hidrógeno
- Protección versátil contra ciertos contaminantes de partículas a base de aceite y no aceite
- Alivio de olores molestos para niveles de gas ácido por debajo del nivel de exposición permisible (PEL)
- La compatibilidad con bayonetas permite su uso con muchas de las 3M™ máscaras completas y medias y ciertas 3M™ máscaras completas Scott.
- La amplia gama de aplicaciones reduce las necesidades de inventario y los requisitos de formación
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.