Motion
MILK250X100

Kuriyama
MILK250X100

Manguera industrial - 2-1/2 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 55 psi
Artículo MI #02637682
No. Fabricante MILK250X100
Precio10.51 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
MILK250X100

Manguera industrial - 2-1/2 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 55 psi
Artículo MI #02637682
No. Fabricante MILK250X100
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
Precio10.51 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    2-1/2 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Fabricado en EE. UU.
  • Color
    Transparente
  • Número de Upc del fabricante
    822353059548
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Manguera de aspiración de líquido de PVC de grado alimentario de la serie MILK℮
  • Material de refuerzo
    Helicoidal de PVC
  • Aplicaciones típicas
    Líquidos de grado alimentario como leche, cerveza, vino y zumo, transferencia de hielo, transferencia de leche y productos lácteos, succión de agua - servicio estándar
  • UPC_NO
    822353059548
  • Presión de trabajo
    55 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA DE LECHE 250
  • Dimensiones de diámetro interior y exterior controladas con precisión: facilita la inserción de accesorios sanitarios. Materiales de grado alimentario: la manguera cumple con los requisitos aplicables de la FDA(03) y 3-A (01). La manguera cumple con los requisitos del USDA(12) aplicables. Construcción transparente - "Ver el flujo". Permite la confirmación visual del flujo de material. Cubierta exterior lisa: proporciona una mayor presión nominal y una superficie lisa para bandas. Sin ftalatos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo