Motion
02-125534-5
02-125534-5
Artículo MI #02641481
No. Fabricante 02-125534-5
Precio9,043.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
02-125534-5
Artículo MI #02641481
No. Fabricante 02-125534-5
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
Precio9,043.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    3 en AAG
  • Tamaño del puerto de salida
    1-1/4 en AAG

Detalles

  • Desplazamiento
    81 cm3/r
  • Par continuo máximo
    790 N-m
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    210 °F
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Caudal máximo
    121.23383808 l/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    2500 psi
  • Orientación del puerto
    Frente
  • Serie
    35VT
  • Tipo de eje
    Llave recta
  • Tipo de bomba de paleta
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
35VTCS-25A2-297-AA22-L
  • Innovador diseño de cartucho interno
  • Reduce el ruido
  • Excelente eficiencia volumétrica

También puede gustarle

Los clientes también compraron