Especificaciones
Dimensiones
- Par de apriete795 pulg.
- Peso20.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- AccionamientoEléctrico
- Rango de temperatura ambiente10 a 140 oF
- Tipo de envolventeCarcasa resistente a la corrosión/intemperie NEMA 4 / NEMA 4X
- Frecuencia50/60 Hz
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante649848021954
- Tipo de montajeISO F07
- Tiempo de funcionamiento15.00 s
- Tipo de piezaActuador eléctrico
- Fase1
- UPC_NO649848021954
- Voltaje120 V CA
Descripción general
- Control de cuarto de vuelta con indicación remota de fin de recorrido
- Rueda de mano de montaje lateral sin embrague para anulación manual
- Dos (2) entradas de conducto NPT de 1/2"
- Tren de engranajes y eje de salida de acero de alta aleación y autobloqueo
- Carcasa y cubierta duraderas resistentes a la corrosión y resistentes al clima NEMA 4 y 4X Carcasa de aluminio fundido resistente a la corrosión Recubrimiento de poliuretano epoxi y sujetadores de acero inoxidable
- Engranaje de piñón tratado térmicamente de uso intensivo - Lubricado de por vida
- Indicación de posición local e interruptores de límite 2 extra SPDT para notificación
- Motores de reserva de larga duración con 30% de resistencia - Protección térmica contra sobrecarga
- ISO 5211 Dimensiones de eje y montaje (configuraciones F06 – F16 )
- Se puede montar en cualquier posición u orientación