Motion
H6S13S00422

DODGE
H6S13S00422

Reductor de velocidad helicoidal concéntrico en línea Quantis® - 4.22:1 Relación, Tipo de entrada hueca de cara C, 4.2188 pulg. Tamaño de entrada
Artículo MI #02642053
No. Fabricante H6S13S00422
Precio2,832.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
H6S13S00422

Reductor de velocidad helicoidal concéntrico en línea Quantis® - 4.22:1 Relación, Tipo de entrada hueca de cara C, 4.2188 pulg. Tamaño de entrada
Artículo MI #02642053
No. Fabricante H6S13S00422
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
Precio2,832.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    4.2188 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.6250 pulg.
  • Relación
    4.22:1
  • Peso
    156.00 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de entrada
    Casquillo para cara en C
  • Tipo de reductor
    Concéntrico en línea
  • Serie
    HB682
  • UPC_NO
    782476024901

Descripción general

Descripción del fabricante
HB682SI132/4.22A1SI1.625 REDUCTOR DE ILH
  • Diseñada para lograr mayores capacidades nominales de par de salida, mayores capacidades nominales de caballos de fuerza y un rango de relación ampliado, la línea de productos QUANTIS ILH puede permitir al cliente reducir el tamaño de las unidades existentes, lo que resulta en un menor costo del producto
  • Todas las cajas de engranajes se llenan con aceite mineral Mobilgear 600 XP 220 antes del envío para garantizar un grado de aceite y un nivel de llenado adecuados
  • Las carcasas reductoras están fabricadas con hierro gris de clase 30 con nervadura interna fundida para mayor resistencia
  • Todos los engranajes de tierra para menos ruido y un rendimiento más eficiente
  • Sellos de doble labio con resorte de material de caucho de nitrilo (NBR) para eliminar las fugas de junta de sellado a orificio
  • Montaje en base de pie
  • Fabricante: Dodge
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"