Motion
H6S13S00811

DODGE
H6S13S00811

Reductor de velocidad en línea - 8.11:1 Reducción, 8.11:1 Relación, Tipo de entrada de caña de cara C, Diámetro del eje de salida de 1-5/8 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02642056
No. Fabricante H6S13S00811
Precio3,540.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
H6S13S00811

Reductor de velocidad en línea - 8.11:1 Reducción, 8.11:1 Relación, Tipo de entrada de caña de cara C, Diámetro del eje de salida de 1-5/8 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02642056
No. Fabricante H6S13S00811
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
Precio3,540.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    9.65 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    9.65 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    6
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 215.790 a 1750 rpm
  • Diámetro del eje de salida
    1-5/8 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.6250 pulg.
  • Relación
    8.11:1
  • Peso
    156.00 lb

Detalles

  • Relación real
    8.11:1
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    H6S13S00811
  • Tipo de reductor
    Concéntrico en línea
  • Reducción
    8.11:1
  • Serie
    HB682
  • UPC_NO
    782476024932

Descripción general

Descripción del fabricante
HB682SI132/8.11A1SI1.625 REDUCTOR DE ILH
  • Diseñada para lograr mayores capacidades nominales de par de salida, mayores capacidades nominales de caballos de fuerza y un rango de relación ampliado, la línea de productos QUANTIS ILH puede permitir al cliente reducir el tamaño de las unidades existentes, lo que resulta en un menor costo del producto
  • Todas las cajas de engranajes se llenan con aceite mineral Mobilgear 600 XP 220 antes del envío para garantizar un grado de aceite y un nivel de llenado adecuados
  • Las carcasas reductoras están fabricadas con hierro gris de clase 30 con nervadura interna fundida para mayor resistencia
  • Todos los engranajes de tierra para menos ruido y un rendimiento más eficiente
  • Hasta un 98 % de eficiencia
  • Sellos de doble labio con resorte de material de caucho de nitrilo (NBR) para eliminar las fugas de junta de sellado a orificio
  • Montaje en base de pie
  • Visite Motionindustries.com para obtener información sobre dimensiones e ingeniería