Motion
H6S13S01645

DODGE
H6S13S01645

16.45:1 Reducción, 16.45:1 Relación, 1.6250 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #02642062
No. Fabricante H6S13S01645
Precio3,540.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
H6S13S01645

16.45:1 Reducción, 16.45:1 Relación, 1.6250 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #02642062
No. Fabricante H6S13S01645
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
Precio3,540.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    132S
  • Diámetro del eje de salida
    1.6250 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.6250 pulg.
  • Relación
    16.45:1
  • Peso
    70.7604 kg, 156 lb

Detalles

  • Relación real
    16.45:1
  • Reducción
    16.45:1
  • Serie
    HB682

Descripción general

Descripción del fabricante
HB682SI132/16.45A1SI1.625 REDUCTOR DE ILH
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"