Motion
H8S13S05793

DODGE
H8S13S05793

57.93:1 Reducción, 57.93:1 Relación, 53.98 mm, 2.1250 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #02642072
No. Fabricante H8S13S05793
Precio5,336.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
H8S13S05793

57.93:1 Reducción, 57.93:1 Relación, 53.98 mm, 2.1250 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #02642072
No. Fabricante H8S13S05793
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
Precio5,336.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje de salida
    2.1250 pulg., 53.98 mm
  • Tamaño de salida
    2.1250 pulg.
  • Relación
    57.93:1
  • Peso
    121.56 kg, 268 lb

Detalles

  • Relación real
    57.93:1
  • Número de catálogo del fabricante
    H8S13S05793
  • Reducción
    57.93:1
  • Serie
    HB883

Descripción general

Descripción del fabricante
HB883SI132/57.93A1SI2.125 REDUCTOR DE ILH
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"