Motion
HB882 160SEP  4.87 2-1/8" SHFT

DODGE
HB882 160SEP 4.87 2-1/8" SHFT

Reductor de velocidad en línea - 4.87:1 Relación, Tipo de entrada de caña de cara C, Diámetro del eje de salida de 2-1/8 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02642073
No. Fabricante HB882 160SEP 4.87 2-1/8" SHFT
Precio4,251.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
HB882 160SEP 4.87 2-1/8" SHFT

Reductor de velocidad en línea - 4.87:1 Relación, Tipo de entrada de caña de cara C, Diámetro del eje de salida de 2-1/8 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02642073
No. Fabricante HB882 160SEP 4.87 2-1/8" SHFT
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
Su precio$4,251.80/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    12.21 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    12.21 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    8
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 359.350 a 1750 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    160SEP
  • Relación nominal
    4.87:1
  • Diámetro del eje de salida
    2-1/8 pulg.
  • Tamaño de salida
    2.1250 pulg.
  • Relación
    4.87:1
  • Peso
    264.00 lb

Detalles

  • Relación real
    4.87:1
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de reductor
    Concéntrico en línea
  • Serie
    HB882
  • UPC_NO
    782476025090

Descripción general

Descripción del fabricante
HB882SI160/4.87A1SI2.125 REDUCTOR DE ILH
  • Diseñada para lograr mayores capacidades nominales de par de salida, mayores capacidades nominales de caballos de fuerza y un rango de relación ampliado, la línea de productos QUANTIS ILH puede permitir al cliente reducir el tamaño de las unidades existentes, lo que resulta en un menor costo del producto
  • Todas las cajas de engranajes se llenan con aceite mineral Mobilgear 600 XP 220 antes del envío para garantizar un grado de aceite y un nivel de llenado adecuados
  • Las carcasas reductoras están fabricadas con hierro gris de clase 30 con nervadura interna fundida para mayor resistencia
  • Todos los engranajes de tierra para menos ruido y un rendimiento más eficiente
  • Hasta un 98 % de eficiencia
  • Sellos de doble labio con resorte de material de caucho de nitrilo (NBR) para eliminar las fugas de junta de sellado a orificio
  • Montaje en base de pie
  • Visite Motionindustries.com para obtener información sobre dimensiones e ingeniería