Motion
H8S16S01085

DODGE
H8S16S01085

Reductor de velocidad helicoidal concéntrico en línea Quantis® - 10.85:1 Relación, Tipo de entrada hueca de cara C, 2.1250 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #02642076
No. Fabricante H8S16S01085
Precio4,428.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
H8S16S01085

Reductor de velocidad helicoidal concéntrico en línea Quantis® - 10.85:1 Relación, Tipo de entrada hueca de cara C, 2.1250 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #02642076
No. Fabricante H8S16S01085
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
Su precio$4,428.96/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje de salida
    2.1250 pulg.
  • Tamaño de salida
    2.1250 pulg.
  • Relación
    10.85:1
  • Peso
    264.00 lb

Detalles

  • Relación real
    10.85:1
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de entrada
    Casquillo para cara en C
  • Tipo de reductor
    Concéntrico en línea
  • Serie
    HB882
  • UPC_NO
    782476025120

Descripción general

Descripción del fabricante
HB882SI160/10.85A1SI2.125 REDUCTOR DE ILH
  • Diseñada para lograr mayores capacidades nominales de par de salida, mayores capacidades nominales de caballos de fuerza y un rango de relación ampliado, la línea de productos QUANTIS ILH puede permitir al cliente reducir el tamaño de las unidades existentes, lo que resulta en un menor costo del producto
  • Todas las cajas de engranajes se llenan con aceite mineral Mobilgear 600 XP 220 antes del envío para garantizar un grado de aceite y un nivel de llenado adecuados
  • Las carcasas reductoras están fabricadas con hierro gris de clase 30 con nervadura interna fundida para mayor resistencia
  • Todos los engranajes de tierra para menos ruido y un rendimiento más eficiente
  • Sellos de doble labio con resorte de material de caucho de nitrilo (NBR) para eliminar las fugas de junta de sellado a orificio
  • Montaje en base de pie
  • Fabricante: Dodge