Motion
H10S13S07159

DODGE
H10S13S07159

71.59:1 Reducción, 71.59:1 Relación, 2.3750 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #02642081
No. Fabricante H10S13S07159
Precio8,415.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
H10S13S07159

71.59:1 Reducción, 71.59:1 Relación, 2.3750 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #02642081
No. Fabricante H10S13S07159
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
Precio8,415.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    132
  • Relación nominal
    71.59:1
  • Diámetro del eje de salida
    2.3750 pulg.
  • Tamaño de salida
    2.3750 pulg.
  • Relación
    71.59:1
  • Peso
    156.489 kg, 345 lb

Detalles

  • Relación real
    71.59:1
  • Reducción
    71.59:1
  • Serie
    HB1083

Descripción general

Descripción del fabricante
HB1083SI132/71.59A1SI2.375 REDUCTOR DE ILH
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"