Motion
VQ4100-3W-03T

SMC
VQ4100-3W-03T

Válvula de control de aire operada por solenoide - Subplaca montada en base incluida, 5 puertos, 2 posiciones, solenoide único
Artículo MI #02643012
No. Fabricante VQ4100-3W-03T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VQ4100-3W-03T

Válvula de control de aire operada por solenoide - Subplaca montada en base incluida, 5 puertos, 2 posiciones, solenoide único
Artículo MI #02643012
No. Fabricante VQ4100-3W-03T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    79 mm
  • Longitud total
    158 mm
  • Ancho general
    48 mm
  • Tamaños de puerto
    3/8 NPTF

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    1.5 (P a A/B) Cv, 1.7 (A/B a EA/EB) Cv
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Subplaca montada en la base incluida
  • Tiempo de respuesta
    22 ms
  • Material del sello
    Metal
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    ±10 %
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase B
  • Consumo de energía del solenoide
    1.3 W
  • Corriente de suministro del solenoide
    11.7 mA
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50/60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110 V CA
  • Estándares cumplidos
    JIS B 8375-1981
  • Función de la válvula
    Carrete

Descripción general

Descripción del fabricante
VQ4100-3W-03T VÁLVULA, SOL

También puede gustarle