Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior de la manguera1/2 pulg.
- Longitud de la manguera50 pies
- Peso91.00 lb
Detalles
- AplicaciónAceite
- Descripción Palabra claveManguera de 1/2 pulg. x 50 pies
- Salida de manguera1/2 NPT - Hombre
- Aplicación de presiónAceite de presión media
- Presión nominal1500 psi
- Color del carreteRojo
- Entrada del carrete1/2 NPT - Mujer
- UPC_NO095992850573