Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento132-6
- Distancia entre ejes4.2500 pulg.
- Brida exterior Diámetro5.2000 pulg.;132 mm
- Longitud hasta Agujero2.3600 pulg.
- Desalineación angular máxima1.50 °
- Diámetro máximo del orificio2.3800 pulg.
- Longitud total228 mm
- Peso6.69 lb
Detalles
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Tipo de acoplamientoDisco
- Distancia entre los extremos del eje4.2500 pulg.;108 mm
- Caballos de fuerza a 100 RPM15.4 CV
- Material del concentradorAISI 1045
- Estilo de centroEstándar
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante697904914306
- RPM Máx.14600 rpm
- Número de orificios de pernos6
- Tipo de productoConectores de acoplamiento de disco
- SerieSX-6
- Capacidad de par9700 pulg.
- Clasificación de par (pulg.-lb)9700 pulg-lb
- UPC_NO697904914306