Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro150 mm
- Exterior Diámetro190 mm
- En general Ancho20 mm
- Peso3.08 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- RPM máximas (grasa)3100 rpm
- RPM máximas (aceite)3700 rpm
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial59.7 kN
- Capacidad de carga estática radial54.9 kN
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión