Motion
MFB-03-X-11

Yuken
MFB-03-X-11

Salida del medidor de compensación de temperatura de la prensa de línea B
Artículo MI #02643220
No. Fabricante MFB-03-X-11
Precio1,174.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Yuken
MFB-03-X-11

Salida del medidor de compensación de temperatura de la prensa de línea B
Artículo MI #02643220
No. Fabricante MFB-03-X-11
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
Precio1,174.25 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Presión máxima de funcionamiento
    16 MPa

Descripción general

Descripción del fabricante
MFB 03 X 1190 PRESIÓN DE LÍNEA BTEMP
  • ・Válvula modular CETOP D05 \n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 35MPa (5,080psi)\n・Velocidad máxima de flujo de hasta 160L/min (42gal/min)\n\n

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo