Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2.21 pulg.
- Tamaño del puerto1/2 NPT
- Peso0.50 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero inoxidable 316
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Estilo del cuerpo1 pieza
- Material del mangoAcero inoxidable 304 con agarre de vinilo
- Estilo de mangoMango de palanca
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento2000 psi
- Clasificación de presión de mediosAgua fría - 2000 psi, vapor - 150 psi
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Material del asientoRPTFE
- Serie96-100
- EstándaresCumple con NACE MR0175 (2000) y MR0103 (2012)
- Material del vástagoAcero inoxidable 316
- Material del sello del vástagoMPTFE
- Material del cuerpo de la válvulaAcero inoxidable CF8M
Descripción general
- Seguro contra incendios según API 607 (requiere el sufijo -24)
- Cuerpo del molde de inversión
- Asientos y sellos reforzados
- Diseño de vástago a prueba de explosión
- Prensaestopas ajustable
- Cumple con NACE MR0175 (2000) y MR0103 (2012)
- Compacto
- Aprobación AAR n.o E989054