Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular0.8 °
- Código de tamaño de acoplamientoJC26, JS26, JCC26, JSC26, MJC41, MJS41, MJCC41, MJSC41
- Desalineación angular máxima.80 °
- Máx. desalineación paralela0,004 pulg.
- Diámetro exterior1.625 pulg.
- Desalineación paralela0.0040 pulg.
- Peso0.03 lb
Detalles
- Número de pieza del concentrador compatibleJC26, JS26, JCC26, JSC26, MJC41, MJS41, MJCC41, MJSC41
- Durómetro del elemento98 Costa A
- Material del elementoPoliuretano
- Tipo de elementoSpider - Centro cerrado
- Código de armonización8483608000
- Vídeo de instrucciones
- Tipo de mordazaCurvado
- Página de producto del fabricante
- MaterialPoliuretano 98 Shore A RED
- RPM Máx.8000 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-10 a +180 °F
- Tipo de productoArañas y elementos de acoplamiento de mordaza
- SerieJD
- Capacidad de par27.50 pies-libras
- Rigidez torsional0.006 pulg-lb/grado
- UPC_NO63452906890